Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO104608 NZM1-4-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 4P - 104608

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO104608 NZM1-4-XFIR DIFFEREN. 0,03 - 3A RIT. 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 200...415 V

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03...3 A

  • Polzahl - 4

  • Max. Verzögerungszeit - 450 ms

  • Verzögerungszeit einstellbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081044184

Artikelnummer

EAO104608

Herstellernummer

104608

Hersteller

EAO

Nennspannung:

200...415 V

Bemessungsfehlerstrom:

0.03...3 A

Polzahl:

4

Max. Verzögerungszeit:

450 ms

Verzögerungszeit einstellbar:

ja

Blocco differenziale • 4 Poli • Montaggio: laterale destro • Allacciamento di serie: morsetto a martello