Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO104643 NZM3-4-XKSFA COPERTURE PER MORS. 4P - 104643

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO104643 NZM3-4-XKSFA COPERTURE PER MORS. 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081044535

Artikelnummer

EAO104643

Herstellernummer

104643

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Erhöhung des Berührungsschutzes (vereinfachter Fingerschutz). Verwendbar für: NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)