Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO104945 DILM32-XTED11-10(RAC240) TEMP. ELETTR. D - 104945

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO104945 DILM32-XTED11-10(RAC240) TEMP. ELETTR. D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - abfallverzögert

  • Einstellzeit - 0.5...10 s

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Wirkprinzip - elektronisch

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081048038

Artikelnummer

EAO104945

Herstellernummer

104945

Hersteller

EAO

Schaltfunktion:

abfallverzögert

Einstellzeit:

0.5...10 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Wirkprinzip:

elektronisch

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Modulo temporizzatore, accessori per contattore, montabile a scatto