EATON MANIFACTURING - EAO104946 DILM32-XTED11-100(RA24) TEMP. ELETTR. DI - 104946

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 5...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081048045
Artikelnummer
EAO104946
Herstellernummer
104946
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
5...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Modulo temporizzatore, accessori per contattore, montabile a scatto


