EATON MANIFACTURING - EAO104947 DILM32-XTED11-100(RAC130)TEMP. ELETTR. D - 104947

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 5...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081048052
Artikelnummer
EAO104947
Herstellernummer
104947
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
5...100 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar


