EATON MANIFACTURING - EAO105212 DILM32-XTED11-1(RAC240) TEMP. ELETTR. DI - 105212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - abfallverzögert
Einstellzeit - 0.05...1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Wirkprinzip - elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081050093
Artikelnummer
EAO105212
Herstellernummer
105212
Hersteller
EAO
Schaltfunktion:
abfallverzögert
Einstellzeit:
0.05...1 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Wirkprinzip:
elektronisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar


