Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106133 PKZ0-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA PKZ0 - 106133

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106133 PKZ0-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA PKZ0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081059034

Artikelnummer

EAO106133

Herstellernummer

106133

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale secondo EN 60204 con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e z+z (sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto. Non utilizzabile in combinazione con VHI20-PKZ0