Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106136 PKZ0-XH-MCC MANIGLIA NERA, INT. RUOTATO - 106136

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106136 PKZ0-XH-MCC MANIGLIA NERA, INT. RUOTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081059065

Artikelnummer

EAO106136

Herstellernummer

106136

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

nein

Per impiego come interruttore generale secondo EN 60204 nei quadri di distribuzione MCC con PKZM90 incorporato ruotato di 0°