Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO106727 DILM1600/22(RAW250) CONT. POT. 1600A AC- - 106727

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO106727 DILM1600/22(RAW250) CONT. POT. 1600A AC-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 230...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 900 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 230...250 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 2200 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081064946

Artikelnummer

EAO106727

Herstellernummer

106727

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

230...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

900 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

230...250 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

2200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

750 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schienenanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

895 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

230...250 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

1600 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

1280 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, keine ausblasende Schaltgase, kleine Abmessungen, Komfortreihe mit Möglichleit direkter Ansteuerung über SPS, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelekronik, nach IEC/EN60947, mit Weitbereichsspule AC / DC, elektronisch gesteuert, minimierte Anzugs- und Halteleistung, erhöhte Elektromagnetische Verträglichkeit, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 5 Mio Schaltspiele mechanisch, mit lastseitige Schutzbeschaltung wahlweise auf T oder L-Seite montierbar, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter