EATON MANIFACTURING - EAO106804 LS-S11S/RR EL.CUST.PLAST.ASTA PLAST.1NA+ - 106804

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
4015081065714
Artikelnummer
EAO106804
Herstellernummer
106804
Hersteller
EAO
Ausführung des Betätigungselements:
Stangenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung (metrisch)
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
31 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Länge des Sensors:
33.5 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Zwangsöffnung:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Höhe des Sensors:
61 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Durchmesser des Sensors:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Ausrichtung des Betätigungselements:
Rollenstößel quer
Ausgang elektronisch:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.8 A
Schutzart (NEMA):
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.3 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Beschichtung Gehäuse:
sonstige


