Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107161 BBS-1/FL PORTASBARRE 630A 1POLO - 107161

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107161 BBS-1/FL PORTASBARRE 630A 1POLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Max. Bemessungsstrom - 630 A

  • Schienenabstand - 60 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

4015081069248

Artikelnummer

EAO107161

Herstellernummer

107161

Hersteller

EAO

Polzahl:

1

Max. Bemessungsstrom:

630 A

Schienenabstand:

60 mm

IEC-Sammelschienenträger, 60-mm-System, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630A, Pole=1, verwendbar für 12x5/10, 20x5/10 und 30x5/10, mit Rastschieber zum Anpassen an jeweilige Schienengröße, mit innen liegenden Anschraublöchern, Temperaturbeständig bis 120°C, Kriechstromfestigkeit CTI 200, selbstverlöschend nach UL 94, RAL 7035, Thermoplast, silikonfrei, chlorfrei, halogenfrei, Schienenträgerabstand entsprechend Kurzschlussfestigkeitsdiagram, UL approbiert,