EATON MANIFACTURING - EAO107183 BBA-TP3/50 ADATTATOREALIM. 300A 6-50 MMQ - 107183

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tragschienenbestückung - ohne
Bemessungsstrom In - 300 A
Breite des Adapters - 54 mm
Min. Stromschienendicke - 5 mm
Schienenabstand - 60 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081069460
Artikelnummer
EAO107183
Herstellernummer
107183
Hersteller
EAO
Tragschienenbestückung:
ohne
Bemessungsstrom In:
300 A
Breite des Adapters:
54 mm
Min. Stromschienendicke:
5 mm
Schienenabstand:
60 mm
Schienenbreite:
30 mm
Max. Stromschienendicke:
10 mm
Piastra morsetti di collegamento, sistema 60-mm, poli=3, tecnica di collegamento a vite, sezione di collegamento=6 fino a 50mm² o AWG10-AWG2 o 6x9x0.8, Ie=300A, larghezza=54mm, utilizzabile per sbarra 12x5/10 fino a 30x5/10 e doppio profilo a T, senza silicone, senza cloro, autoestinguente secondo UL 94, resistenza alla corrente di fuga CTI 200, resistente fino a 120 °C, morsetti rimovibili per la connessione di cavi non tagliati, vano morsetto LxA= 15x10mm, collegamento in serie possibile


