Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO107245 NZM1-XRAV COMANDO POSTERIORE NERO - 107245

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO107245 NZM1-XRAV COMANDO POSTERIORE NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schlüsselschloss - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Mit Wiederanlaufsperre - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081070084

Artikelnummer

EAO107245

Herstellernummer

107245

Hersteller

EAO

Mit Schlüsselschloss:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Mit Wiederanlaufsperre:

nein

Mit Achse:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: per il diretto, montaggio posteriore dell'interruttore sulla parete laterale o sulla porta del quadro elettrico ad armadio. Azionamento posteriore dell'interruttore attraverso la parete o la porta del quadro elettrico ad armadio. Per interruttori a leva. Per una maggiore protezione contro i contatti accidentali sul lato alimentazione è possibile ordinare una protezione contro i contatti IP2X. standard, nero/grigio. Lucchettabile in posizione 0 sulla maniglia con fino a 3 lucchetti. Utilizzabile per: NZM1, N1, NS1, PN1