EATON MANIFACTURING - EAO107966 DIII-SO/63/3-R BASE PORTAFUS. 3P 63A DII - 107966

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Passring
Baugröße - DIII
Polzahl - 3
Montageart - Sammelschienensystem
Bemessungsstrom - 63 A
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081076024
Artikelnummer
EAO107966
Herstellernummer
107966
Hersteller
EAO
Ausführung:
Passring
Baugröße:
DIII
Polzahl:
3
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Bemessungsspannung:
690 V
Zoccolo portafusibili per sistema a sbarre, 63A, 690 V, DIII/E33, 54mm.



