EATON MANIFACTURING - EAO108340 BPZ-MPL350-600 PIASTRA MOD. 600L 280H - 108340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 300 mm
Breite - 500 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081079742
Artikelnummer
EAO108340
Herstellernummer
108340
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 600mm, Höhe 350mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör


