Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO108347 BPZ-MPL350-800 PIASTRA MOD. 800L 280H - 108347

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO108347 BPZ-MPL350-800 PIASTRA MOD. 800L 280H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 700 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081079810

Artikelnummer

EAO108347

Herstellernummer

108347

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

300 mm

Breite:

700 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Universal-Montageplatte, BPZ-MPL; Breite 800mm, Höhe 350mm; zur Montage von Sammelschienenträger und anderen Geräten; Stahlblech (2 mm), verzinkt; für UP, AP, Wand- und Standverteiler; inklusive Schrauben; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör