EATON MANIFACTURING - EAO108392 BPZ-FP-600/300-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 3 - 108392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 300 mm
Breite - 600 mm
Farbe der Abdeckung - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081080267
Artikelnummer
EAO108392
Herstellernummer
108392
Hersteller
EAO
Höhe:
300 mm
Breite:
600 mm
Farbe der Abdeckung:
grau
Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio


