Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO109869 DILMP63(RDC24) CONTATTORE 4P 63A - 109869

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO109869 DILMP63(RDC24) CONTATTORE 4P 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...27 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 63 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081094370

Artikelnummer

EAO109869

Herstellernummer

109869

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...27 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

63 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

12 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

22 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

25 A

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Bobine di banda con circuito di protezione integrato e dissipazione ridotta. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, copertura di protezione IP2X