Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO110876 NZMN3-4-VE400-AVE INT.AUT.DI POT.4P ESTR - 110876

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO110876 NZMN3-4-VE400-AVE INT.AUT.DI POT.4P ESTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 200...400 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081104055

Artikelnummer

EAO110876

Herstellernummer

110876

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

200...400 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

400...4000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

800...4400 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Die Leistungsschalter der Serie NZM..-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- undKabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlussschutz. Hinweise: Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr: 2-14 s bei 6xIr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd: Stufen: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion: schaltbar