Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111609 PKP42-16/2/C/003 MTD2P 16A C0,03-AC 4,5K - 111609

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111609 PKP42-16/2/C/003 MTD2P 16A C0,03-AC 4,5K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081111695

Artikelnummer

EAO111609

Herstellernummer

111609

Hersteller

EAO

Bemessungsstrom:

16 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

0 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

4.5 kA

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

4.5 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

250 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...25 mm²

Unterputzmontage:

nein

Stoßstromfestigkeit:

0.25 kA

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...25 mm²

Einbautiefe:

70 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...40 °C

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttore Magnetotermico- differenziale. Sezionamento visualizzato mediante indicatore dello stato dei contatti (finestrella rosso/verde), Accessoriabile, Alimentabile sia dall’alto che dal basso, Conforme alle prescrizioni per il sezionamento elettrico sicuro con distanza fra i contatti > 4mm, Leva a sgancio libero, Leva con codice colore secondo la corrente nominale, Morsetti con grado di protezione IP20, Morsetti protetti contro il falso inserimento del cavo, Doppia possibilità di cablaggio (cavo e/o sbarretta) sia sui morsetti superiori che inferiori, Clip di fissaggio Tristabile: è possibile l’asportazione dalla guida pur in presenza di sbarrette di alimentazione.