Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111711 CS-810/300 CASSA + PIASTRA 800H 1000L 30 - 111711

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111711 CS-810/300 CASSA + PIASTRA 800H 1000L 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081112708

Artikelnummer

EAO111711

Herstellernummer

111711

Hersteller

EAO

Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Katagorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlusssystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang: Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS.