Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111718 CS-128/300 CASSA + PIASTRA 1200H 800L 30 - 111718

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111718 CS-128/300 CASSA + PIASTRA 1200H 800L 30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081112777

Artikelnummer

EAO111718

Herstellernummer

111718

Hersteller

EAO

Custodia da parete CS, porta con guarnizione perimetrale in spuma di poliuretano, categoria di resistenza agli urti IK09 secondo EN 62262, piastra di fondo con guarnizione in spuma, guarnizione protetta in profondità, ad una porta, battuta della porta a destra, angolo di apertura 120°, spine di cerniera per porta con tecnologia Quick-Change, listello profilo porta con fori a distanza di 25 mm per il fissaggio di guide DIN o di guaine di protezione cavi e conduttori, sistema di chiusura standardizzato conviti di arresto completamente in metallo, serratura ad asta a 3 punti con piastra di montaggio in lamiera d'acciaio, entità della fornitura: serratura, doppio ingegno a 3mm utile equipaggiamento supplementare ad es. maniglia rotativa comfort PHZ-A-ADD-ONcon serratura a cilindro PHZ-E10/30-GS.