Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111780 M22-WRS-MS2-A1 SEL. CH. 2 POS.MS2 PERM. - 111780

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111780 M22-WRS-MS2-A1 SEL. CH. 2 POS.MS2 PERM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081113309

Artikelnummer

EAO111780

Herstellernummer

111780

Hersteller

EAO

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Titan

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X, 13

Mit Frontring:

ja

Schlüsseltaste für Einzelschliessungen (nicht für Schliessanlagen) mit der Schutzart IP66. Einsatzbereit mit der Schliessung MS2. Der Schlüssel lässt sich nur in der linken Position abziehen.Rast- und Tastfunktion und Schlüsselabziebarkeit sind im Nachhinein auch mit Codiersatz veränderbar.