Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111805 LZME1-ASF100-I INT.AUT. 3X160A R100 TM 1 - 111805

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111805 LZME1-ASF100-I INT.AUT. 3X160A R100 TM 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Polzahl - 3

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 80...100 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081113538

Artikelnummer

EAO111805

Herstellernummer

111805

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

18 kA

Polzahl:

3

Überlastauslöser Stromeinstellung:

80...100 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...1000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 3p, 100A