Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO111987 LZMN4-4-AE1000/630-I INTAUT 4X1000A 50KA - 111987

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO111987 LZMN4-4-AE1000/630-I INTAUT 4X1000A 50KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 37 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 500...1000 A

  • Bemessungsspannung - 690...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081115358

Artikelnummer

EAO111987

Herstellernummer

111987

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

1000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

37 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

500...1000 A

Bemessungsspannung:

690...690 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

0...0 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

2000...12000 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico di potenza, 4p, 1000A, 630A, nel 4 polo