EATON MANIFACTURING - EAO112001 LN1-4-160-I SEZIONATORE 4X160A - 112001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Polzahl - 4
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - grau
Packung
1 ST
EAN
4015081115495
Artikelnummer
EAO112001
Herstellernummer
112001
Hersteller
EAO
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Polzahl:
4
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
grau
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
690...690 V
Verriegelbar:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Motorantrieb optional:
ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
2 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
90 kW
Motorantrieb integriert:
nein


