Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO112884 NZM3-XKV70KB PIASTRE DIVARICATE - 112884

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO112884 NZM3-XKV70KB PIASTRE DIVARICATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081124299

Artikelnummer

EAO112884

Herstellernummer

112884

Hersteller

EAO

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 2 poli. Bullone passante per capicorda fino a 300x2 mm². Montabile a vite su interruttori standard. Separatori di fase, piastra isolante e 2 collegamenti circuiti ausiliari compresi nella fornitura. utilizzabile per: NZM3, PN3, N(S)3