Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO113011 NZMB2-4-AF125-BT-NA INT.AUT. 4P (UL/CSA) - 113011

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO113011 NZMB2-4-AF125-BT-NA INT.AUT. 4P (UL/CSA)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 125...125 A

  • Bemessungsspannung - 440...440 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081125517

Artikelnummer

EAO113011

Herstellernummer

113011

Hersteller

EAO

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

25 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

125...125 A

Bemessungsspannung:

440...440 V

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

750...1250 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

6...10 A

Integrierter Erdschlussschutz:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Mit Ausgelöstmelder:

nein

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Kipphebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

ja

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Gli interruttori automatici di potenza della serie NZM..-AF..NA coprono con quattro sole grandezze costruttive tutte le applicazioni tipiche e sono adatti per l'impiego in tutto il mondo. Il montaggio è sempre flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Con sganciatore magnetotermico per la protezione di impianti e di cavi. Sganciatore termico regolato in modo fisso. Note: l'interruttore è conforme alle norme UL/CSA e IEC. I valori del potere di apertura IEC sono posti sulla targhetta dati macchina.