Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO113895 Z-IHK-NA CONT.AUS. 1NA+1NC UL - 113895

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO113895 Z-IHK-NA CONT.AUS. 1NA+1NC UL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081134052

Artikelnummer

EAO113895

Herstellernummer

113895

Hersteller

EAO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsspannung:

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsschaltstrom:

6 A

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

2

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

6 A

Funktion:

Hilfsschalter

Spannungsart:

AC

Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 62019, nachträglich anbaubar, angegebene Mindestspannungen gelten je Schaltstrecke, Beachtung bei Reihenschaltungen!, selbstreinigende Kontakte, durch Kontaktmaterial und Konstruktion besonders geeignet für Kleinspannungen, Kontaktfunktion mit Relativbewegung, Auslöse-Signalkontakt meldet elektrische Auslösung, Prüftaste für Kontaktfunktion ”elektrische Auslösung”, für 480Y/277 VAC Spannung