Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO114682 XVTL-MP/T-8/5 CHIUSURA CIECA XEL 800L 50 - 114682

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO114682 XVTL-MP/T-8/5 CHIUSURA CIECA XEL 800L 50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 750 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081140824

Artikelnummer

EAO114682

Herstellernummer

114682

Hersteller

EAO

Breite:

400 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

750 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Bodenbeplankung:

ja

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Mit Entlüftung:

nein

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Dachabdeckung, Bodenabdeckung + Schrauben