Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO114723 XVTL-MP/S-4/18-PAIR COPP.LAT XEL 400P 18 - 114723

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO114723 XVTL-MP/S-4/18-PAIR COPP.LAT XEL 400P 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081141234

Artikelnummer

EAO114723

Herstellernummer

114723

Hersteller

EAO

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Breite:

290 mm

Höhe:

50 mm

Rastermaß:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Pannello laterale, XVTL-MPS e XAW • La fornitura comprende una copia di pannelli e viti di fissaggio