EATON MANIFACTURING - EAO114737 XVTL-MP/PV-3/20 SEPARAZE VERT. 300P 2000 - 114737

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Höhe - 50 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081141371
Artikelnummer
EAO114737
Herstellernummer
114737
Hersteller
EAO
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
50 mm
Farbe:
grau
Breite:
190 mm
Rastermaß:
12.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Bauform:
Einzelteil
Für innere Unterteilung Form 2a:
ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
ja


