EATON MANIFACTURING - EAO114784 XVTL-IC/S-8/20 PIASTR.INS.FR.3MM 800L 20 - 114784

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 28 mm
Breite - 733 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081141845
Artikelnummer
EAO114784
Herstellernummer
114784
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
28 mm
Breite:
733 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Montageplatte 3mm


