EATON MANIFACTURING - EAO114787 XVTL-IC/S-10/20 PIAS.INS.FR.3MM 1000L200 - 114787

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 28 mm
Breite - 933 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081141876
Artikelnummer
EAO114787
Herstellernummer
114787
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
28 mm
Breite:
933 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio, per AxL=2000x1000mm, spessa


