Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO114801 BPZ-MPL100-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 10 - 114801

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO114801 BPZ-MPL100-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 20 mm

  • Breite - 110 mm

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081142019

Artikelnummer

EAO114801

Herstellernummer

114801

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

20 mm

Breite:

110 mm

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Montageplatte BPZ-MPL; Höhe = 100mm, Breite = 600mm; für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP; Stahlblech (2 mm), verzinkt; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör