Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO114807 BPZ-MPL200-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 20 - 114807

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO114807 BPZ-MPL200-600 PIAST.M.VERT. XEL 600L 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Lochung - nein

  • Oberflächenschutz - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081142071

Artikelnummer

EAO114807

Herstellernummer

114807

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Lochung:

nein

Oberflächenschutz:

verzinkt

Montageplatte BPZ-MPL; Höhe = 200mm, Breite = 600mm; für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP; Stahlblech (2 mm), verzinkt; Lieferumfang: 1 Montageplatte, div. Montagezubehör