EATON MANIFACTURING - EAO114820 BPZ-MPL400-800 PIAST.M.VERT. XEL 800L 40 - 114820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 20 mm
Breite - 110 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081142200
Artikelnummer
EAO114820
Herstellernummer
114820
Hersteller
EAO
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
20 mm
Breite:
110 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Piastra di montaggio per fissaggio su telaio di montaggio Profi+ e XVTL-BP-F o su profilo verticale XVTL-VP


