EATON MANIFACTURING - EAO116380 EU5C-SWD-PF2-1 POWERFEEDER 24VDC E 15VDC - 116380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 0...0 V
Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Mit Einspeisemodul - ja
Geeignet als Segmentmodul - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081161102
Artikelnummer
EAO116380
Herstellernummer
116380
Hersteller
EAO
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0...0 V
Versorgungsspannung bei DC:
20.4...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit Einspeisemodul:
ja
Geeignet als Segmentmodul:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0...0 V
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Funkstandard UMTS:
nein
Systemkomponente:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
ja
Distanzmodul:
nein
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Busdiagnose möglich:
nein
Tragschienenmontage möglich:
ja
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Fronteinbau möglich:
nein
Rack-Montage möglich:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
125 mm


