Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO116541 XVTL-SO100/SS-8/5 ZOC. H100 XEL 800L 500 - 116541

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO116541 XVTL-SO100/SS-8/5 ZOC. H100 XEL 800L 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081162833

Artikelnummer

EAO116541

Herstellernummer

116541

Hersteller

EAO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

300 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

1500 kg

Geeignet für Gehäusebautiefe:

500 mm

Geeignet für Kabelrangierung:

nein

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben