EATON MANIFACTURING - EAO119034 CU-BAND10X24X1-BK BANDELLA FLEX 10X24X1 - 119034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Länge - 2000 mm
Breite - 24 mm
Lamellenstärke - 1 mm
Stärke - 14 mm
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
4015081171712
Artikelnummer
EAO119034
Herstellernummer
119034
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Länge:
2000 mm
Breite:
24 mm
Lamellenstärke:
1 mm
Stärke:
14 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Lamelliert:
ja
Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x24x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,