EATON MANIFACTURING - EAO119035 CU-BAND5X32X1-BK BANDELLA FLEX 5X32X1 - 119035

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 630 A
Länge - 2000 mm
Breite - 32 mm
Lamellenstärke - 1 mm
Stärke - 9 mm
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
4015081171729
Artikelnummer
EAO119035
Herstellernummer
119035
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom:
630 A
Länge:
2000 mm
Breite:
32 mm
Lamellenstärke:
1 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Lamellen:
5
Lamelliert:
ja
Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=5x32x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,


