EATON MANIFACTURING - EAO119235 BPZ-FP-600/500-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 5 - 119235

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 525 mm
Höhe - 505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4015081173723
Artikelnummer
EAO119235
Herstellernummer
119235
Hersteller
EAO
Breite:
525 mm
Höhe:
505 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-..-BL; wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenützten Bereichen benötigt. Breite 600mm, Höhe 500mm; Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035; Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse; Lieferumfang: 1 Frontplatte