Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO119865 NZM2-4-XKP SEPARATORE DI FASE 4P - 119865

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO119865 NZM2-4-XKP SEPARATORE DI FASE 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081177165

Artikelnummer

EAO119865

Herstellernummer

119865

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza P3 della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore inclusa piastra isolante per piastra di fissaggio in alto o in basso per interruttori a 4 o 1 poli. Non in combinazione con attacco posteriore NZM2/4(-415)‐XKR. protezione isolamento fino a una tensione nominale d'impiego U edi 2VAC rimanendo al di sotto delle distanze minime. Utilizzabile per: NZM4, PN2-4, N(S)2-4