EATON MANIFACTURING - EAO119866 NZM4-XISP PIASTRA ISOLANTE 3 POLI - 119866

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081177172
Artikelnummer
EAO119866
Herstellernummer
119866
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione isolamento piastra di montaggio rimanendo al di sotto delle distanze minime. Piastre di collegamento allargate comprese nella fornitura. Utilizzabile per: NZM4, N(S)4 NZM4-XKV..