EATON MANIFACTURING - EAO119870 NZM2-4-XKSAE CALOTTA PROTETTIVA CAPICORD - 119870

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4015081177219
Artikelnummer
EAO119870
Herstellernummer
119870
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-poligen Schalter. Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen an Schraubanschluss. Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial Schutzart IP2X. Verwendbar für: NZM2(-4), PN2(-4), NS2(-4)