Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO119876 NZM4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGATE - 119876

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO119876 NZM4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081177271

Artikelnummer

EAO119876

Herstellernummer

119876

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3-polige Schalter. Isolations-/Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen oder Schiene an Anschlussverbreiterung. Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial Schutzart IP2X. Nicht kombinierbar mit Anschlussverbreiterung NZM4-XKV110. Verwendbar für: NZM4, N(S)4, NZM4-XKV95(KB)