EATON MANIFACTURING - EAO120937 PKZ-SOL12 INT. DI PROT. STRINGA 12A 900V - 120937

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA
Polzahl - 2
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015081187676
Artikelnummer
EAO120937
Herstellernummer
120937
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
12 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
0 kA
Polzahl:
2
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0...0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
72...72 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP20


