EATON MANIFACTURING - EAO120939 PKZ-SOL30 INT. DI PROT. STRINGA 30A 900V - 120939

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 30 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 0 kA
Polzahl - 3
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4015081187690
Artikelnummer
EAO120939
Herstellernummer
120939
Hersteller
EAO
Bemessungsdauerstrom Iu:
30 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
0 kA
Polzahl:
3
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0...0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
180...180 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hutschienenmontage optional:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Mit Ausgelöstmelder:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
nein
Schutzart (IP):
IP00


