Startseite

EATON MANIFACTURING - EAO121373 M22-XYK11 ETICH. INT.EM. 50X50, D-GB-F-I - 121373

KopierenKopieren
EATON MANIFACTURING - EAO121373 M22-XYK11 ETICH. INT.EM. 50X50, D-GB-F-I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedeutung des Aufdrucks - Not-Aus

  • Sprache des Aufdrucks - verschiedene

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - quadratisch

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081192038

Artikelnummer

EAO121373

Herstellernummer

121373

Hersteller

EAO

Bedeutung des Aufdrucks:

Not-Aus

Sprache des Aufdrucks:

verschiedene

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

quadratisch

Breite:

50 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Höhe:

1 mm

Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.