EATON MANIFACTURING - EAO121464 M22-PVT60P FUNGO EMERG. DIAM. 60MM ROTAZ - 121464

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Bauform des Knopfes - hoch
Schaltfunktion verrastend - ja
Packung
1 ST
Produktserien
RMQ-Titan
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4015081192847
Artikelnummer
EAO121464
Herstellernummer
121464
Hersteller
EAO
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Bauform des Knopfes:
hoch
Schaltfunktion verrastend:
ja
Höhe der Öffnung:
0 mm
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
4X
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Mit Beleuchtung:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Tastend:
nein
Mit Frontring:
nein
Werkstoff des Frontrings:
sonstige
Farbe Frontring:
sonstige
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung



